Beli proyektor portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BenQ ProyektorDeskripsi:Projector for Small Meeting Room/Classroom
- Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
- Anker Nebula Proyektor Mini Capsule ProDeskripsi:Nebula Capsule pro, by Anker, Smart Wi-Fi Mini Projector, Black, 150 ANSI Lumen Portable Projector, 360 Speaker, Movie Projector, 5200mAh and 4-Hour Video Playtime, OutdoorTonton Di Mana SajaKejernihan dan Kontras yang Luar Biasa: Algoritme IntelliBright DLP yang canggih menghasilkan gambar yang sangat terang (150 ANSI lumens), gambar yang hidup hingga ukuran 100 inci.Direkomendasikan untuk digunakan di lingkungan redup.360 Speaker: Dilengkapi dengan speaker omnidirectional yang kuat untuk mengeluarkan suara ke segala arahSuper Portabel:Bodi aluminium yang mulus memastikan daya tahan yang lebih baik dan berat yang hanya 15 oz untuk dengan mudah pergi kemanapun Anda pergiAndroid 7.1:Jalankan aplikasi streaming dan media dengan sempurna. Tampilkan konten Netflix, Youtube, dan lainnya dengan mulus untuk hiburan tanpa akhirCATATAN: Konten berhak cipta dari Hulu, Netflix, dan layanan serupa TIDAK DAPAT dicerminkan atau di-screencast. Unduh dan gunakan aplikasi secara langsung melalui Capsule untuk melihat konten berhak cipta dari penyedia ini. Chromecast tidak didukungatribut:
- Color: Black
- Dimensions (inch): 2.68x2.68x4.72
- Bluetooth: 4.0
- Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- Anker Nebula Proyektor Mini 4K Streaming DongleDeskripsi:NEBULA 4K Streaming Dongle dengan HDR, Didukung oleh Android TV, 7000+ Aplikasi, Kompatibel dengan Google Assistant dan Chromecast, Mendukung Dolby Digital Plus, Plug-in Smart TV dengan RAM 2GB dan Penyimpanan ROM 8GBTentang barang iniStreaming di Aplikasi Apa Pun: Lebih dari 7.000 pilihan memudahkan streaming konten favorit Anda, termasuk acara di Netflix, HBO Max, dan Disney Plus.Lihat Setiap Detail Menakjubkan: Resolusi 4K dan HDR memperkaya film Anda dengan warna yang menerangi ruangan dan kualitas gambar yang membuat Anda benar-benar terpikat.Mendengar Suara Menjadi Hidup: Dolby Digital Plus memastikan telinga Anda sama senangnya dengan mata Anda dengan bunyi gedebuk dan bisikan yang begitu dekat sehingga Anda bisa merasakannya.Oke Google, Berhasil: Dongle Streaming Nebula 4K diaktifkan dengan suara dengan Asisten Google dan kompatibel dengan Chromecast, artinya Anda dapat memutar konten dari perangkat Android apa pun.Dongle Streaming Nebula 4K kompatibel dengan semua proyektor Nebula.Format video H.265 10-bit 4K2K@75fps, VP9 4K2K @75fps, AVS2-P2 hingga 4K2K@75fps, H.264 AVC 4K2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV /VC-1, AVS+, RealVideo8/9/10 dan format video lainnyaFormat audio MPEG1/2/4, MVC, MP3, WMA/WMA Pro, FLAC, OGG (AC3, Dolby Digital Plus), dan format audio lainnyaJaringan Wi-Fi Wi-Fi 2.4G / 5.0GHz 802.11 a / b / g / n / acatribut:
- Dimensions (inch): 2.2x2.2x0.59
- Input (V/A): 5/1.5
- CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53 hingga 2GHz (DVFS)
- OS: Android Android 10.0
- Output: Video HDMI 2.0
- Bluerooth Version: Version 5.0
- Power Consumption (W): <4
- Temperature Range (°C): 0-40
- ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® SpeakerDeskripsi:The ViewSonic M1+_G2 is an iF award-winning, ultra-portable LED projector that can deliver a convenient, enjoyable entertainment experience anywhere it goes. With a built-in battery, a LED light source with up to 30,000 hours of lifespan, all packaged into less than 1 kg, the M1+_G2 can deliver years of multimedia entertainment wherever it goes-from room to room, both inside and outdoors. Its smart stand enables simple 360-degree setup, while doubling as a lens cover. Once the lens is uncovered, the projector automatically powers on to full brightness for instant entertainment. Stereo Harman Kardon speakers provide room-filling sound for an amplified experience, while more flexible audio needs can be realized via Bluetooth. Integrated Wi-Fi connectivity makes streaming easier than ever-both wireless casting from smart devices and built-in content streaming are possible.Smart Wi-Fi & Bluetooth connectivity360° Smart stand that allows for ceiling projectionIntegrated stereo Harman Kardon speakersCinema SuperColor+™ Technology with 125% Rec.709Advanced LED light source with a 30,000-hour lifespanUp to 6 hours of battery lifeatribut:
- Tech: DLP
- Contrass Ratio: 120000 : 1
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
- Cable Length (m): 1
- Light Source: LED
- Anker Nebula Proyektor Mini Apollo EUDeskripsi:Anker Nebula Proyektor Mini Wi-Fi200 Lumens ANSI PortabelSpeaker 6WProyektor FilmFoto 100 InchPemutaran Video 4 JamApa yang ada di dalam kotak:-Nebula Apollo-Adaptor daya-Remote control dengan baterai-Quick start guide dan Safety instructions.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (inch): 5.2x2.6x2.6
- Resolution: 854x480
- Brightness (lumens): 200 ANSI
- Lamp Lifetime (hour): 30000
- Ratio: 16:9
- CPU: Chipset Quad Core A7 Smartphone
- Focus Adjustment: Manual
- GPU: Adreno 304
- Play Time (hour): 4
- RAM: 1GB DDR3
- ROM: 8GB eMMC.
- New Projector Proyektoratribut:
- Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
- Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
- Contrast Ratio: 2000:1
- Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
- Keystone: ±15 degree Physical Correction
- Image Flip: 360 degree flip
- Lamp Life (hour): 30000
- Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
- Lens Type: Manual Focus
- Noise (dB): < 25
- Picture Size (inch): 60-100
- Power Consumption Total Power (W): 200
- EZZRALE Mini Led Projector without Pointeratribut:
- Light Source Type: White LED
- Contrast Ratio: 20000:1
- Projection Distance (m): 1-4
- ANSI Bright: 150
- Display Screen (inch): 38-200
- Keystone Correction: Manual
- Light Source Life (hour): 50000
- Power Consumption (W): 95-103
- Mito ProjectorDeskripsi:Mito Smart Projector "Stream P100" Ini Berfungsi Untuk Memperbesar Tampilan Layar, Dengan Inovasi Terbaru Bisa Connect Dengan Sistem AndroidBisa Di Gunakan Untuk Nonton Youtube, Netflix, Pertandingan Bola, Games, Presentasi Untuk Meeting, Dengan Tampilan Layar Yg Besar Dan Resolusi Gambar Yg Full Hdatribut:
- Sistem: Android
- Jarak Proyeksi (M): 0.94-2.84
- Resolution: Full Hd 1080X1920
- Kontras Cahaya (Lumens): 5000
- Kontras Rasio: 2000:1
- Koneksi: Wifi, Bluetooth
- Support: Us, Hdmi
- Infocus Projectoratribut:
- Aspect Ratio: 4:3
- Audio Output (W): 3
- Dimensions (mm): 236x313x107 (WxLxH)
- Input Sources: Mini D-sub 15-pin (VGA), S-Video, HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini Jack
- Operating Temperature (°C): 5 to 40
- Optical Zoom: 1.1:1
- Power Consumption (W): Maximum 267; Minimum 210
- Resolution (pixels): 1024x768
- Sound Level (dB(A)): 30
- Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type)atribut:
- Power Cord Length (m): 5
- Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
- Standard Lift (m): 3
- Time Rating (minute): 25
Daftar Harga proyektor portable Terbaru March 2026
| ibright Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp559.900 |
| BenQ Proyektor | Rp5.399.900 |
| Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp969.900 |
| Anker Nebula Proyektor Mini Capsule Pro | Rp5.099.900 |
| Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan) | Rp409.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| ibright Layar Proyektor Tripod (Layar Proyektor) | Rp779.900 |
| Cheerlux Mini LED Projector | Rp999.900 |
| Anker Nebula Proyektor Mini 4K Streaming Dongle | Rp1.299.900 |
| ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker | Rp6.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102114940-1.jpg)

/P102114919-1.jpg)

/h4P103201616-1.jpg)
/P102114926-1.jpg)
/P102114964-1.jpg)











/e8P105400512-1.jpg)